{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kot odpiranja vrat | 110 stopinj | |
Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Višina spredaj | 2.120 mm | |
Višina zadaj | 2.350 mm | |
Širina | 600 mm | |
Globina | 500 mm | |
uporabna širina na prekat | 240 mm | |
uporabna globina na prekat | 477 mm | |
uporabna višina na predelek za oblačila | 1.270 mm | |
uporabna višina na zgornji predelek | 328 mm | |
Širina police | 298 mm | |
Globina police | 477 mm | |
Višina klopi | 450 mm | |
Širina klopi | 600 mm | |
Globina klopi | 315 mm | |
Število prekatov | 2 | |
Masa | 45 kg | |
Vrsta izdelka | Garderobne omare |
Številka izdelka |
949651 2
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4067263642947
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
949651 2
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |