{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,8 mm | |
Kot odpiranja vrat | 110 stopinj | |
Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Višina | 2.120 mm | |
Širina | 900 mm | |
Globina | 500 mm | |
uporabna širina na prekat | 240 mm | |
uporabna globina na prekat | 477 mm | |
uporabna višina na predelek za oblačila | 1.270 mm | |
uporabna višina na zgornji predelek | 328 mm | |
Širina police | 298 mm | |
Globina police | 477 mm | |
Višina klopi | 450 mm | |
Globina klopi | 315 mm | |
Število prekatov | 3 | |
Masa | 58 kg | |
Vrsta izdelka | Garderobne omare |
Številka izdelka | 949635 3 | |
EAN/GTIN | 4067263642893 | |
Številka proizvajalca | 949635 3 |