{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,8 mm | |
Kot odpiranja vrat | 110 stopinj | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Višina spredaj | 1.950 mm | |
Višina zadaj | 2.180 mm | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 500 mm | |
uporabna širina na prekat | 240 mm | |
uporabna globina na prekat | 477 mm | |
uporabna višina na predelek za oblačila | 1.420 mm | |
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom | 328 mm | |
Širina police | 298 mm | |
Globina police | 477 mm | |
Število prekatov | 4 | |
Število nepremičnih polic | 1 | |
Število palic za oblačila | 1 | |
Prednje stranice omare | s krilnimi vrati brez okna | |
Izvedba podstavka | Podstavek | |
Poševen strop | Da | |
Prezračevalne reže na vratih | Da | |
Možnost posebnega lakiranja | ne | |
Masa | 75 kg | |
Izvedba ključavnice | Cilindrična ključavnica | |
Standard | DIN 4547 | |
Vrsta izdelka | Garderobne omare |
Številka izdelka | 949630 4 | |
EAN/GTIN | 4067263642756 | |
Številka proizvajalca | 949630 4 |