Garderobna omara z nogami iz umetne mase in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 4

Št. art.: 949615 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število prekatov Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot odpiranja vrat: 110
  • Izbira barv: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,8 mm
Kot odpiranja vrat 110 stopinj
Izbira barv RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Višina 1.950 mm
Širina 1.200 mm
Globina 500 mm
uporabna širina na prekat 240 mm
uporabna globina na prekat 477 mm
uporabna višina na predelek za oblačila 1.420 mm
uporabna višina na zgornji predelek 328 mm
Širina police 298 mm
Globina police 477 mm
Število prekatov 4
Število nepremičnih polic 1
Število palic za oblačila 1
za obešanko da
za obešanko s ⌀ loka do 6 mm
Prednje stranice omare s krilnimi vrati brez okna
Izvedba podstavka Jeklene noge
Prezračevalne reže na vratih Da
Možnost posebnega lakiranja ne
Masa 68 kg
Izvedba ključavnice Varnostno vrtljivo zapiralo
Standard DIN 4547
Vrsta izdelka Garderobne omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 949615 4
EAN/GTIN 4067263642725
Številka proizvajalca 949615 4

Opis

Izvedba:

Garderobna omara s predelkom širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuk. Drog za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavlji. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete.
Z nogami iz umetne mase.
Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).
Koncept prezračevanja: dovod zraka v zadnji polici omare skrbi za dobro prezračevanje in sušenje v predelku. Pri posebnih omarah skrbijo za dovod zraka odprtine nad nazaj postavljenim podstavkom.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano. Posebno lakiranje ni mogoče.

Opomba:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.