Zapora proti izvlečenju predalov

Št. art.: 949605
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
za serije od leta izdelave Sredina 2000
za omare na kolesih da
Zaključna kapa vklj. z dodatno zaporo da
Vrsta izdelka Sprostitev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 949605
EAN/GTIN 4045197333049
Številka proizvajalca 949605
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pri predalnih omarah na kolesih (npr. montažni vozički art. 942946) je treba vsak predal iz varnostnih razlogov opremiti s posebno zaporo proti izvlečenju. Predali se pri zapiranju avtomatsko zapahnejo, s čimer je preprečeno, da bi se med transportom odpirali.

Primerno za:

Predale od od izdelave sredina 2000.
Predale montažnih vozičkov art. 942835, 942946, 942997, 943225, 943227, 943506, 943720, 943890.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico