Dodatna polica 950

Št. art.: 949534 950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 80
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 0,9 mm
    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 80 kg
    Material pocinkane
    Širina 944 mm
    Globina 382 mm
    Debelina 30 mm
    Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica
    Vrsta izdelka Polica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 949534 950
    EAN/GTIN 4062406212070
    Številka proizvajalca 949534 950

    Opis

    Primerno za:

    Omara s krilnimi vrati art. 949531, vel. 1950/A.

    Opomba:

    Pri naknadnem naročilu navedite leto izdelave omare. Od januarja 2010 so v izvedbi manjše spremembe.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico