Dodatna polica, Tip: 935

Št. art.: 949524 935
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 70
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,8 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 70 kg
Material pocinkane
Širina 925 mm
Globina 357 mm
Debelina 25 mm
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 949524 935
EAN/GTIN 4062406082567
Številka proizvajalca 949524 935

Opis

Primerno za:

HOLEX omara s krilnimi vrati art. 949521.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico