{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 60 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 500 kg | |
Nastavljanje višine v rastru | 40 mm | |
Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 400 mm | |
Uporabna višina | 1.840 mm | |
Število polic | 4 | |
Prednje stranice omare | odprt | |
Vrsta izdelka | Omare za rednike |
Številka izdelka | 949506 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406082017 | |
Številka proizvajalca | 949506 2000 |