{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Kot odpiranja vrat | 225 stopinj | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 1.850 mm | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 520 mm | |
uporabna višina na prekat | 370 mm | |
uporabna širina na prekat | 342 mm | |
uporabna globina na prekat | 472 mm | |
Število prekatov | 12 | |
Prednje stranice omare | s krilnimi vrati brez okna | |
Izvedba podstavka | Aluminijaste noge | |
Poševen strop | Ne | |
Prezračevalne reže na zadnji steni | Da | |
Možnost posebnega lakiranja | da | |
Ploščica z imenom | Da | |
Masa | 114 kg | |
Izvedba ključavnice | Cilindrična ključavnica | |
Standard | DIN 4547 | |
Vrsta izdelka | Prekatne omare |
Številka izdelka | 949017 12 | |
EAN/GTIN | 4062406073121 | |
Številka proizvajalca | 949017 12 |