Garderobna omara s cilindrično ključavnico, Število prekatov: 2

Št. art.: 949011 2
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 2-8 tednih
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število prekatov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Kot odpiranja vrat 225 stopinj
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.850 mm
Širina 800 mm
Globina 520 mm
uporabna širina na prekat 342 mm
uporabna globina na prekat 472 mm
uporabna višina na predelek za oblačila 1.188 mm
uporabna višina na zgornji predelek 370 mm
Število prekatov 2
Število nepremičnih polic 1
Število palic za oblačila 1
za integralno čelado Da
Prednje stranice omare Krilna vrata brez okna
Izvedba podstavka Aluminijaste noge
Poševen strop Ne
Prezračevalne reže na zadnji steni Da
Prezračevalne reže na vratih Ne
Možnost posebnega lakiranja da
Ploščica z imenom Da
Masa 68 kg
Izvedba ključavnice Cilindrična ključavnica
Standard DIN 4547
Vrsta izdelka Garderobne omare

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 949011 2
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406073039
Kopiraj
Številka proizvajalca 949011 2
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Noge iz aluminijaste pločevine debeline 2 mm. Zadnja stran z zarezami za zračenje, vrata z držalom za brisačo in ploščico za ime. Tečaje je možno namestiti na desno ali levo stran.
S kakovostno cilindrično ključavnico v ročaju.
Notranja oprema s po 1 polico (nosilnost 40 kg).
Palica za obleko in 3 kavlji na prekat.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Opcijsko s pokrovom podstavka. Obrnite se na nas.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov