Pisarniška postaja kompletno, prazen spodnji modul DE

Št. art.: 948805 DE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
DE
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 2.200 mm
Širina 1.500 mm
Globina 700 mm
Uporabna širina predalov 650 mm
Uporabna globina predalov 600 mm
Masa 342 kg
Vrsta izdelka Pisarniška postaja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 948805 DE
EAN/GTIN 4062406135522

Opis

Izvedba:

Pisarniška postaja blizu proizvodnih mest za informiranje, preverjanje in protokoliranje.
Podstavni modul za pisarniško postajo. Stabilna jeklena konstrukcija z zadnjo steno in stranskimi stenami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, predali, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

V spodnji modul se ne prilega nobeno ohišje.