{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Višina | 540 mm | |
Širina | 570 mm | |
Globina | 105 mm | |
Uporabna višina | 320 mm | |
Uporabna širina | 500 mm | |
Uporabna globina | 50 mm | |
Masa | 11 kg | |
Vrsta izdelka | Držalo za računalnik |
Številka izdelka | 948410 1 | |
EAN/GTIN | 4062406288099 | |
Številka proizvajalca | 948410 1 |