{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina | 602 mm | |
Globina | 215 mm | |
Vgradna višina | 320 mm - 355 mm | |
Masa | 4 kg | |
Vrsta izdelka | Pokrov |
Številka izdelka | 948047 1 | |
EAN/GTIN | 4067263139768 | |
Številka proizvajalca | 948047 1 |