Izvlečljiva polica

Št. art.: 946141
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 54×36 E
Širina v E 54E
Globina v E 36E
Uporabna širina 918 mm
Uporabna globina 612 mm
Višina okvirja 46 mm
Vgradna višina 75 mm
Področje uporabe Predalni regal
Izvedba police Izvlečljiva polica; Ravna polica
Vrsta izdelka Izvlecljiva polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 946141
EAN/GTIN 4045197380128
Številka proizvajalca 946141

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine z diferencialnimi vodili brez traverz. Spredaj odprte, stranska višina okvirja je 46 mm, vgradna višina pa 75 mm. Brez rastra in brez zarez za razdelbo na straneh.
Police, 100 % izvlečljive; obremenljive 200 kg.

Primerno za:

Regale od art. 946000 naprej.

Lakiranje:

Signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico