Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

V celoti izvlečljiv predal 200 kg 75 mm

Št. art.: 946071 75

Izberite različico in število kosov

Sprednja višina predala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 36×27 E
Širina v E 36E
Globina v E 27E
Sprednja višina predala 75 mm
Področje uporabe Predalni regal
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 946071 75
EAN/GTIN 4045197429988
Številka proizvajalca 946071 75

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, dno je naluknjano v rastru 17 mm, na notranji strani po obodu z zarezami (delitev 17 mm) za različno razdelbo predala. Prednja stran predala z aluminijasto prijemalno letvijo (napisni trakovi in zaščitna folija so v obsegu dobave). Diferencialna vodila brez vodilne traverze.
Predali, 100 % izvlečljivi; obremenljivi 200 kg.

Primerno za:

Regalne omare od art. 946000.

Lakiranje:

Signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

  • Pregradni material za razdelbo predalov glejte art. 960190960700 in art. 960900961290.
  • Predale je mogoče opremiti s predalnimi vložki (glejte skupino 97) za skladiščenje vpenjalnih orodij SK, HSK, Capto in VDI.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico