Omara s policami za orodje s krilnimi vrati brez okna 2000/SB mm

Št. art.: 944161 2000/SB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
2000/SB
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 0,9 mm
    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
    Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
    Kot odpiranja vrat 250 stopinj
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 2.000 mm
    Širina 1.000 mm
    Globina 500 mm
    Širina v G 40
    Globina v G 20
    Uporabna višina 1.845 mm
    Število polic 5
    Prednje stranice omare s krilnimi vrati brez okna
    Masa 105 kg
    Vrsta izdelka Regalna omara

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 944161 2000/SB
    EAN/GTIN 4062406073480
    Številka proizvajalca 944161 2000/SB

    Opis

    Izvedba:

    Opremljena omara s policami za orodje 40×20G.
    Namestitev polic v rastru 25 mm. Dvokomponentni Haptoprene ročaj za potiskanje, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Vsebuje 5 pocinkanih polic z lakiranimi vodilnimi tračnicami.

    Primerno za:

    Police za orodje art. 928220 vel. 115, 176, 200, 250. Na vodilnih tračnicah se lahko ukrivi nastavek za različno globino polic za orodje.

    Obseg dobave:

    Omara vklj. s policami.

    Lakiranje:

    Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

    Opomba:

    Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico