Garnitura napisnih trakov 20-delna, Tip: 25X1000

Št. art.: 944080 25X1000
Nastavi ceno 10 par (0,70 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
962 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 25×1000
Dolžina 1.000 mm
Širina 25 mm
za predale delovnih miz art. 920000 – 933900
Vsebina garniture 20
Obseg dobave 10 kartonskih tablic bele barve, 10 prozornih folijskih trakov
Vrsta izdelka Napisna tablica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 944080 25X1000
EAN/GTIN 2050001670434
Številka proizvajalca PVC TRANSPARENT 0,2+250G LUXOCARD
Proizvajalec Produktionsbüro Bräu Herstell. v. Druck u. Werbemi, Lilienthalstrasse 12, 93049 REGENSBURG, Deutschland

Opis

Izvedba:

Sestavljena iz 10 kartonskih tablic bele barve in prozornih trakov folije kot garnitura za prijemalne letve na delovnih mizah, orodnih omarah ipd.

Primerno za:

Vse predale delovnih miz art. 920000933900. Pozor: potrebno je prirezovanje na primerno dolžino!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico