Stopničaste police za regalne omare, globina 11G 30

Št. art.: 944065 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 80
  • Material: pocinkane

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 80 kg
Material pocinkane
Širina 700 mm
Globina 200 mm
Debelina 22 mm
za škatle za male dele 6 × art. 963321 vel. SB5; 6 × art. 963321 vel. SB6
Področje uporabe Regalna omara
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 944065 30
EAN/GTIN 4062406136468

Opis

Izvedba:

Polica iz pocinkane jeklene pločevine.

Primerno za:

Omare art. 944003944009, art. 945001945003.