Garnitura vijakov za odlagalne plošče iz bambusa 5-delna 4,5 mm

Št. art.: 944056 4,5
Nastavi ceno 5 par (0,38 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 944056 4,5
EAN/GTIN 2050001922311
Številka proizvajalca 5x4,5x20/A5,3

Opis

Izvedba:

Univerzalni vijaki s polokroglo glavo T-STAR plus, navoj po celotnem vijaku, pocinkani, svetli. ⌀ 4,5 mm, dolžina 20 mm. Dolžina navoja 17 mm.

Primerno za:

Odlagalne plošče iz bambusa art. 942806, 942913, 942968, 943050, 943238, 943655, 943855, 944055, 951980.

Obseg dobave:

5 vijakov vklj. s 5 podložkami 5 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico