{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 65 kg | |
Material | pocinkane | |
Širina | 950 mm | |
Globina | 325 mm | |
Debelina | 35 mm | |
za škatle za male dele | 6 × art. 963321 vel. SB4 | |
Področje uporabe | Stenske omare | |
Masa | 3 kg | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 943914 40 | |
EAN/GTIN | 4062406136116 | |
Številka proizvajalca | 943914 40 |