{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 65 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 250 kg | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 600 mm | |
Širina | 2.000 mm | |
Globina | 400 mm | |
Širina v G | 80 | |
Globina v G | 16 | |
Uporabna višina | 463 mm | |
Uporabna širina | 1950 mm | |
Uporabna globina | 325 mm | |
Število polic | 2 | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Masa | 66 kg | |
Vrsta izdelka | Stenske omare |
Številka izdelka | 943907 80 | |
EAN/GTIN | 4062406136413 | |
Številka proizvajalca | 943907 80 |