Omara za orodje, kompletno s 7 predali (brez pregradnega materiala), Uporabna višina mm/model: 900/7S

Št. art.: 943211 900/7S
Popust
1199,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Uporabna višina mm/model Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Pripomoček za pritrditev: Punch out
  • Nastavljanje višine v rastru: 25

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Pripomoček za pritrditev Punch out
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Širina×globina v E 36×36 E
Model 7S
Višina 1.000 mm
Širina 717 mm
Globina 725 mm
Širina v E 36 E
Globina v E 36 E
Uporabna višina 900 mm
Uporabna širina predalov 612 mm
Uporabna globina predalov 612 mm
Število predalov 7
Masa 132 kg
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 943211 900/7S
EAN/GTIN 4045197380562
Številka proizvajalca 943211 900/7S

Opis

Izvedba:

Izvrtine za predalna vodila v rastu 25 mm. Omara s centralnim zaklepanjem. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Dno predala je naluknjano v rastru 17 mm. Na notranji strani z zarezami za razdelbo predala (delitev 17 mm). Prednja stran predala z aluminijasto prijemalno letvijo. V celoti izvlečljivi predali, obremenljivost 75 kg.

Lakiranje:

Ogrodje standardno svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

  • Cena velja le pri navedeni barvi lakiranja.
  • Pri dvigovanju in transportu omare je potrebno poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico