Opis:
Z napravo disk za grobo čiščenje STRIP-IT lahko z napravo obdelovanec brez težav odstranite rjo, barvo, lak in zaščito podvozja. Porozna najlonska vlakna, obogatena z agresivnim brusno sredstvo, se soočajo z vsakim izzivom. Hkrati preprečujejo podmazovanje ali zamašitev diska. Koluti so opremljeni z osrednjo luknjo, ki jo je mogoče posamično ali v parih namestiti na premi brusilnik na priložene vpenjalne glave. Rdeči trak disk za grobo čiščenje iz keramičnega korunda (A/s EX. Je trši, agresivnejši in močnejši od črne standardne različice (s GROBB). Ta plošča uporabniku nudi tih brušenje brez utrujenosti z nizko proizvodnjo toplote. Če se uporablja daljši trn, se lahko pritrdita tudi dve grobi čistilni plošči - to pomeni večjo kontaktno površino in hitrejši napredek pri delu.
Lastnosti:
- Oblika: Netkana groba čistilna plošča
- Velikost zrnja: 20
- Ustreznost materiala: Jeklo, nerjaveče jeklo, plastika / PVC
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: GR S GROBO
- dimenzija (D x G x v): 200 x 13 x 12,7 mm
- Premer: 200 mm
- Debelina: 13 mm
- Izvrtina: 12,7 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Fleksibilna najlonska vlakna, obogatena z agresivnim brusnim granulatom za univerzalno uporabo
- Konstrukcija preprečuje mazanje in zamašitev podložke
- Nizka proizvodnja toplote
Uporaba:
- Uporablja se za odstranjevanje rje, barve in laka ali za pripravo površin za varjenje, spajkanje ali eloksiranje
Priporočilo:
- Različica s GROBA (črna) za fino delo na površinah
- Različica A EX. GROBA (rdeča) za večjo agresivnost in uporaba na robovih
- Različica s EX. GROBNA MEHKA (rjava) za maksimalno fleksibilnost in zmanjšanje vibracij
- Pri uporabi daljšega vpenjalni trn-ja je mogoče pritrditi dva 1-GR diska - torej višjo kontaktno površino
- Uporaba nastavljivega ravnega mlinčka
Posebnosti:
- Nizka proizvodnja toplote
- Največja agresivnost
- Ni masti ali zamazanosti podložke