Luknjasta stena za vertikalne omare 2000 mm

Št. art.: 943166 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za višino vertikalne omare (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 846 mm
Uporabna širina 600 mm
Masa 5,8 kg
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 943166 2000
EAN/GTIN 4062406586300
Številka proizvajalca 943166 2000

Opis

Izvedba:

Luknjasta stena □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm. Za namestitev kavljev in držal ter pribora za luknjaste stene; te najdete v skupini 95. Vključno z vložki iz umetne mase Easyfix (6 kosov za vel. 1000, 8 kosov za vel. 2000).

Primerno za:

Do polovice napolni predal omare art. 943102943115 vel. 2000. Za popolno opremljenost sta potrebna 2 kosa.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico