{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina×globina v E | 36 × 27 E | |
Širina v E | 36E | |
Globina v E | 27E | |
Prednja višina | 200 mm | |
Uporabna višina | 182 mm | |
Uporabna širina | 612 mm | |
Uporabna globina | 459 mm | |
Višina okvirja | 177 mm | |
Z zaporo proti izvlečenju predalov | Ne | |
Masa | 11,6 kg | |
Vrsta izdelka | Predal |
Številka izdelka | 942978 200 | |
EAN/GTIN | 4045197380289 | |
Številka proizvajalca | 942978 200 |