Odlagalna plošča iz žlebaste gume, debelina 3 mm

Št. art.: 942971
Popust
29,40 €
(61,46 € / 1 kos)
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 36×27 E
Širina 717 mm
Globina 572 mm
Širina v E 36 E
Globina v E 27 E
Debelina 3 mm
za predale v E 36×27 E
Material Guma
Površina Žlebovi
Barva črna
Vrsta izdelka Podloga iz žlebaste gume

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 942971
EAN/GTIN 2050001940827
Številka proizvajalca 942971

Opis

Izvedba:

Aktualnih mejnih vrednosti za nevarne snovi ni možno zagotoviti.

Primerno za:

Ohišje orodne omare art. 942958.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico