Odlagalna plošča iz večslojnega lesa, debelina pribl. 15 mm

Št. art.: 942969
Popust
86,80 €
(172,68 € / 1 kos)
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 36×27 E
Širina 717 mm
Globina 572 mm
Širina v E 36 E
Globina v E 27 E
Debelina 15 mm
Material krovne plošče Večslojni les
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 942969
EAN/GTIN 4045197813213
Številka proizvajalca 942969

Opis

Primerno za:

Ohišje orodne omare art. 942958.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico