{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 27×36 E | |
Širina v E | 27E | |
Globina v E | 36E | |
Uporabna širina | 434 mm | |
Uporabna globina | 612 mm | |
Področje uporabe | Omara za orodje | |
Izvedba police | Izvlečljiva polica; Ravna polica | |
Vrsta izdelka | Izvlecljiva polica |
Številka izdelka | 942957 | |
EAN/GTIN | 4045197460097 | |
Številka proizvajalca | 942957 |