Izvedba:
Par transportnih nosilcev s kolesi – s po 2 trdno nameščenima in 2 kolesoma za zavijanje (⌀ 100 mm) z zavoro, kolesa so nameščena na nosilno traverzo. Upoštevajte smer vrtenja koles.Nosilnost 600 kg pri enakomerno porazdeljenem bremenu.
Primerno za:
Par transportnih nosilcev s kolesi, primeren za ohišje omare za orodje iz kataloške skupine 94 (do 08/2019) z dimenzijami 27×27E. Iz varnostnih razlogov (nevarnost prevračanja) je maksimalna uporabna višina ohišja 800 mm. Potiskanje s sprednje strani predala.
Opomba:
- Predali v omarah za orodje na kolesih morajo biti opremljeni z zaporo proti izvlečenju. Predali se pri zapiranju avtomatsko zapahnejo, s čimer je preprečeno, da bi se med transportom odpirali. Zapore proti izvlečenju za predale iz kataloške skupine 94 (do 08/2019) najdete pod art. 949605 v seznamu nadomestnih delov.
- Pri nosilnosti koles (600 kg) upoštevajte tudi lastno maso omare.
- Upoštevajte želeno smer vrtenja koles.