Polica za težka bremena 40

Št. art.: 942610 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 200
  • Material: pocinkane

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 200 kg
Material pocinkane
Širina 950 mm
Globina 625 mm
Debelina 40 mm
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 942610 40
EAN/GTIN 4062406135966

Opis

Izvedba:

Police iz cinkane jeklene pločevine, ojačana izvedba za nosilnost 200 kg.

Primerno za:

Omare art. 942301942367, art. 942701942767, art. 942801942867.

Obseg dobave:

Polica z nosilci.

Opomba:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.
Upoštevajte skupno nosilnost omare.