Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vrati širina 40G, 36×20G, Predal s prednjo višino: 200mm

Št. art.: 942583 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 36×20G
Uporabna višina 175 mm
Uporabna širina 900 mm
Uporabna globina 500 mm
Uporabna širina v G 36
Uporabna globina v G 20
Masa 10 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 942583 200
EAN/GTIN 4062406281380
Številka proizvajalca 942583 200

Opis

Izvedba:

Predali za vgradnjo v velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vrati GridLine.
Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

Primerno za:

Omare art. 941045941077, art. 942345942367, art. 942745942767, art. 942845942867.

Lakiranje:

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.
Predali niso primerni za omare s krilnimi vrati.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico