{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 36×24G | |
Uporabna višina | 100 mm | |
Uporabna širina | 900 mm | |
Uporabna globina | 600 mm | |
Uporabna širina v G | 36 | |
Uporabna globina v G | 24 | |
Masa | 8 kg | |
Vrsta izdelka | Predal |
Številka izdelka | 942573 125 | |
EAN/GTIN | 4062406067823 | |
Številka proizvajalca | 942573 125 |