Poševna polica za eForm 40

Št. art.: 942550 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 60
  • Material: pocinkane

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 60 kg
Material pocinkane
Širina 950 mm
Globina 625 mm
Uporabna širina 950 mm
Uporabna globina 660 mm
Debelina 35 mm
Področje uporabe Velikoprostorska omara
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 942550 40
EAN/GTIN 4062406135942

Opis

Primerno za:

Omare art. 941001941077, art. 942701942767.

Obseg dobave:

Polica z nosilci.

Opomba:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.
Police niso primerne za omare za velika bremena.