{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg | |
Material | pocinkane | |
Širina | 700 mm | |
Globina | 625 mm | |
Debelina | 35 mm | |
Področje uporabe | Velikoprostorska omara | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 942530 30 | |
EAN/GTIN | 4062406135911 | |
Številka proizvajalca | 942530 30 |