{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 200 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 600 kg | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Šířka v G | 60 | |
Hloubka v G | 28 | |
Užitná výška | 845 mm | |
Počet polic | 4 | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Polohování rukojeti | nahoře | |
Hmotnost | 88 kg | |
Druh produktu | Skříň pro vysoké zatížení |
Številka izdelka | 942347 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406072544 | |
Številka proizvajalca | 942347 1000 |