Spiralni valjček 100x100x19,1 mm A VELIKO FEIN jeklo/neželezno jeklo/NE kovina

Št. art.: 94210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 94210
    EAN/GTIN 9003170942102
    Številka proizvajalca 94210

    Opis

    Opis:

    Patentirana oblika VRHUNSKIH spiralnih valjev vam omogoča enostavno in udobno delo brez bočnega upogibanja na kompleksnih površinah na jeklu, nerjavnem jeklu in barvnih kovinah. Tipični vtisi valjev na obdelovanec so s tem valjem stvar preteklosti, kar bistveno poveča produktivnost, saj procesov brušenja ni treba ponavljati. Poleg tega se vibracije znatno zmanjšajo in obremenitev se zmanjša. Delo s tem orodjem na udoben in intuitiven način ne zahteva obsežnega seznanjanja – najboljše rezultate lahko dosežete takoj.

    Lastnosti:

    • Oblika: Spiralna netkana lamelna plošča
    • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine
    • Linija izdelkov: PREMIUM
    • Specifikacija: ZELO DOBRO
    • dimenzija (D x G x v): 100 x 100 x 19,1 mm
    • Premer: 100 mm
    • Debelina: 100 mm
    • Izvrtina: 19,1 mm
    • Velikost zrnja: 60
    • Orodje za: Stroj za satiniranje

    Prednosti:

    • Preprosta uporaba: Spiralni rezi za zelo enostavno uporabo, še posebej za neizkušene uporabnike
    • Dosledni rezultati
    • Najvišja življenjska doba

    Uporaba:

    • Za čiščenje, dodelavo, poliranje ali splošno brušenje na neravnih ali ukrivljenih površinah

    Priporočilo:

    • GROBA/A Medium za čiščenje zvarov, odstranjevanje rje in premazov ter enostavno posnemanje robov
    • GLOBA za obdelavo barve in laka, za čiščenje komponent stroja in za končno obdelavo
    • ZELO FINA / ULTRA FINA za dodelavo različnih obdelovancev
    • Velikost zrn 60/80: Za bolj grobo površinsko obdelavo
    • Velikost zrn 120/180: Za fino površinsko obdelavo

    Posebnosti:
    • Najboljši površinski rezultati in življenjska doba
    • Brez oznak na valjih
    • Udobno delo

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico