Opis:
Patentirana oblika VRHUNSKIH spiralnih valjev vam omogoča enostavno in udobno delo brez bočnega upogibanja na kompleksnih površinah na jeklu, nerjavnem jeklu in barvnih kovinah. Tipični vtisi valjev na obdelovanec so s tem valjem stvar preteklosti, kar bistveno poveča produktivnost, saj procesov brušenja ni treba ponavljati. Poleg tega se vibracije znatno zmanjšajo in obremenitev se zmanjša. Delo s tem orodjem na udoben in intuitiven način ne zahteva obsežnega seznanjanja – najboljše rezultate lahko dosežete takoj.
Lastnosti:
- Oblika: Spiralna netkana lamelna plošča
- Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: Medium
- dimenzija (D x G x v): 100 x 100 x 19,1 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 100 mm
- Izvrtina: 19,1 mm
- Velikost zrnja: 40
- Orodje za: Stroj za satiniranje
Prednosti:
- Preprosta uporaba: Spiralni rezi za zelo enostavno uporabo, še posebej za neizkušene uporabnike
- Dosledni rezultati
- Najvišja življenjska doba
Uporaba:
- Za čiščenje, dodelavo, poliranje ali splošno brušenje na neravnih ali ukrivljenih površinah
Priporočilo:
- GROBA/A Medium za čiščenje zvarov, odstranjevanje rje in premazov ter enostavno posnemanje robov
- GLOBA za obdelavo barve in laka, za čiščenje komponent stroja in za končno obdelavo
- ZELO FINA / ULTRA FINA za dodelavo različnih obdelovancev
- Velikost zrn 60/80: Za bolj grobo površinsko obdelavo
- Velikost zrn 120/180: Za fino površinsko obdelavo
Posebnosti:
- Najboljši površinski rezultati in življenjska doba
- Brez oznak na valjih
- Udobno delo