Vertikalna omara z luknjasto steno s krilnimi vrati z oknom 2000/3

Št. art.: 942033 2000/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina mm/število luknjastih sten Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost izvlečljivega predelka: 80
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost izvlečljivega predelka 80 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 2.000 mm
Širina 750 mm
Globina 700 mm
Širina v G 30
Globina v G 28
Uporabna višina izvlečljivega predelka 1.690 mm
Uporabna globina izvlečljivega predelka 635 mm
Število luknjastih sten 3
Izvedba Vertikalna omara z luknjasto steno
Izvedba omare Osnovna omara
Masa 217 kg
Vrsta izdelka Vertikalna omara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 942033 2000/3
EAN/GTIN 4062406135447
Številka proizvajalca 942033 2000/3

Opis

Izvedba:

Vertikalna omara z luknjasto steno 30×28G
Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem za potiskanje Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Z vertikalnimi izvlečljivimi regali □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal Easyfix ter pribora za luknjaste stene. Luknjaste stene so prestavljive v rastru 50 mm. Luknjaste stene drsijo po teleskopskih letvah in imajo zaporo proti izvlečenju. Nosilnost izvlečljivega regala je 80 kg. Uporabna površina obeh strani pokončnega izvlečljivega predelka 2,1 m2 (globina × višina 635 × 1690 mm).

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Primeren pribor, kot npr. kavlje in držala Easyfix itd., najdete v skupini 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico