Luknjasta stena za omare 40

Št. art.: 940710 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Material: pocinkane

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Material pocinkane
Višina 575 mm
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 940710 40
EAN/GTIN 4062406159160

Opis

Izvedba:

3-stranska pocinkana luknjasta stena s pravokotnimi luknjami □ 9 × 9 mm, v rastru 37 mm, za namestitev kavljev in držal ter pribora za luknjaste stene. Te najdete v skupini 95. Luknjasta stena se lahko namesti v sistemske omare širine 1000 (40G) mm in 2000 mm (80G). Višina = 575 mm, zato se lahko v omari višine 2000 mm ena nad drugo namestijo do 3 luknjaste stene.

Primerno za:

Omare art. 940081940103, art. 940111940113, art. 940205940217, art. 940841940849, art. 940905940907.

Opomba:

Luknjaste stene na perforaciji ne smete večkrat prepogniti!

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.