Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G 300 mm

Št. art.: 940641 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 0,9 mm
    Nosilnost predalov/polic 75 kg
    Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 26×16G
    Uporabna višina 275 mm
    Uporabna širina 650 mm
    Uporabna globina 400 mm
    Uporabna širina v G 26
    Uporabna globina v G 16
    Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
    Področje uporabe Omara s policami
    Masa 22 kg
    Vrsta izdelka Predal

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 940641 300
    EAN/GTIN 4062406068301
    Številka proizvajalca 940641 300

    Opis

    Izvedba:

    Predali za vgradnjo v omare GridLine. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

    Primerno za:

    Omare art. 940001940103, art. 940111940113, art. 940801940843.

    Lakiranje:

    Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).

    Opomba:

    Ni primerno za vgradnjo v omare z drsnimi vrati.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico