Letev s kavlji za oblačila 50

Št. art.: 940610 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino omare/prekata v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Umetna masa ABS
Število kavljev 8
Vrsta izdelka Letev s kavlji za oblačila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 940610 50
EAN/GTIN 4062406135034
Številka proizvajalca 940610 50

Opis

Izvedba:

Kavlji iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem, v svetlo sivi barvi RAL 7035. Enostavna montaža pod policami.

Primerno za:

Za police art. 940550, 942530, 949514.

Lakiranje:

Antracitno siva RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico