Polica 200 kg 50

Št. art.: 940590 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

za širino omare/prekata v G Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 200
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 0,9 mm
    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 200 kg
    Material pocinkane
    Širina 1.200 mm
    Globina 425 mm
    Debelina 40 mm
    Vgradna višina 125 mm
    Področje uporabe Omara za velika bremena
    Vrsta izdelka Polica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 940590 50
    EAN/GTIN 4062406134891
    Številka proizvajalca 940590 50

    Opis

    Izvedba:

    Pocinkana polica s povečano nosilnostjo.

    Primerno za:

    Omare art. 940001940217; art. 940801940907.

    Obseg dobave:

    1 par nosilnih opor z 2-delno polico

    Opomba:

    Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico