Poševna polica 30

Št. art.: 940560 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino omare/prekata v G Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 60
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 60 kg
Material pocinkane
Širina 700 mm
Globina 425 mm
Uporabna širina 700 mm
Uporabna globina 447 mm
Področje uporabe Omara s policami
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 940560 30
EAN/GTIN 4062406134914
Številka proizvajalca 940560 30

Opis

Opomba:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico