Polica, za širino omare/prekata v G: 20

Št. art.: 940550 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino omare/prekata v G Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Material pocinkane
Širina 450 mm
Globina 425 mm
Področje uporabe Omara s policami
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 940550 20
EAN/GTIN 4062406133696
Številka proizvajalca 940550 20

Opis

Izvedba:

Pocinkane police iz jeklene pločevine.

Primerno za:

Omare art. 940001940217; art. 940801940907.

Obseg dobave:

Polica z nosilci.

Opomba:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico