Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine s krilnimi vrati 1500 mm

Št. art.: 940501 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

za višino omare (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip vtikača, vhod F; Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Poraba moči 29 W
Svetlobni tok 2.220 lm
Vrsta izdelka Svetlobna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 940501 1500
EAN/GTIN 4062406134297
Številka proizvajalca 940501 1500

Opis

Izvedba:

Kompletne garniture vsebujejo vse komponente za vgradnjo osvetlitve notranjosti za omare GridLine. Vključene LED-svetilke v 2 dolžinah 570 mm in 870 mm. Povezovalni elementi so zaščiteni pred inverzijo polarnosti. Poraba moči je odvisna od števila LED-svetilk v garnituri.
Svetilke: S kotom svetlobnega snopa 30° za osvetlitev brez bleščanja. Vgrajeni magneti za prosto pozicioniranje v notranjosti omare. Nazivna napetost 24 V/DC, barva svetlobe pribl. 6000 K, CRI 80, energetski razred A+.
LED-svetilke, dolžina 870 mm: poraba moči 8,5 W; svetlobni tok 437 lm.
LED-svetilke, dolžina 570 mm: poraba moči 5,5 W; svetlobni tok 676 lm.
Omrežni napajalnik: Zasnovan posebej za uporabo pri LED-svetilkah in osvetljevanju. Zaščita pred kratkim stikom, preobremenitvijo, prenapetostjo in pregrevanjem (auto-recovery). Industrijski vtikač art. 928491 vel. 3, vgrajen na vhodni strani.
Vhodna napetost 90–305 V/AC; izhodna napetost 24 V/DC; izhodni tok 2,5 A; moč 60 W; IP67.
Stikalo: Pri odpiranju vrat se osvetlitev samodejno vklopi. Ožičena enota za preprosto montažo.
Vodilo kabla: Inteligentno urejanje kablov omogoča namestitev svetilk na različnih višinah. Montaža z vgrajenimi magnetnimi trakovi. Označen vrtljiv vtič. Ne pri garniturah art. 940501.
Kabli: Vsi potrebni povezovalni kabli med posameznimi komponentami. Priključni kabel z nemškim šuko vtičem art. 928640, vel. DE/2. Število in vrsta povezovalnih kablov se razlikujeta glede na garnituro.
Garniture za osvetlitev za stransko osvetlitev notranjosti omare. Svetilke se namestijo na strani na telesu omare. S sestavljanjem 2 svetilk se doseže osvetlitev po celotni višini omare. Garniture so prilagojene našim omaram GridLine in jih je dovoljeno vgraditi samo vanje.
Osnovne garniture za stransko osvetlitev notranjosti omare.
Garnitura za osvetlitev vsebuje vgrajene LED-svetilke, ki jih ni mogoče zamenjati. Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik.

Umestitev:

Število svetilk 570 mm: 2
Število svetilk 870 mm: 2

Obseg dobave:

LED-svetilke, omrežni napajalnik, stikalo, kabli.

Opomba:

  • Na enem omrežnem napajalniku je lahko priključenih največ 6 svetilk dolžine 870 mm ali 9 svetilk 570 mm.
  • Sistem ne omogoča zatemnitve.
  • Vse garniture z nemškim šuko vtičem. Za druge države ločeno naročite ustrezni priključni kabel art. 928640.
  • Vgradnja stikala pri omarah širine 20G ni možna.
  • Ni primerno za omare z rolo vrati.
  • Garniture primerne samo za omare s krilnimi vrati.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico