Izvedba:
nameščen
Opis:
Električno prevodna zasnova. Varjena jeklena cev in profilno jeklo, električno prevodno praškasto lakirano, skrilavca siva RAL 7015. Vijačna in priključna konstrukcija. 2 ploščadi iz jeklene pločevine, splakovanje v okvirju, čisto varjene, tudi električno prevodno praškasto lakirano, skrilavca siva RAL 7015. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s TPE-ESD pnevmatikami (termoplastični elastomer), električno prevodna, pesta z natančnimi krogličnimi ležaji globokega utora. Maksimalno udobje: Zelo nizek zagonski, kotalni in vrtljivi upor. Tiho teče po ravnih tleh. Pnevmatike se ne kredijo (brez oznak). Nosilci na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost viličarjev). Nosilnost zgornjega nakladalnega prostora 200 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina nakladalnega prostora (mm): 1200
Širina tovornega prostora (mm): 800
Višine tal (mm): 270, 900
Skupna dolžina (mm): 1397
Skupna širina (mm): 809
Skupna višina (mm): 900
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 200 × 40