{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Uporabna površina predalov v G | 26×14 | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 26×14G | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.500 mm | |
Globina | 500 mm | |
Širina v G | 60 | |
Globina v G | 20 | |
Uporabna višina | 1.863 mm | |
Uporabna širina predalov | 650 mm | |
Uporabna globina predalov | 350 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 26 | |
Uporabna globina predalov v G | 14 | |
Število predalov | 3 | |
Število polic | 8 | |
Izvedba omare | Osnovna omara | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Položaj ročaja | sredina | |
Masa | 178 kg | |
Vrsta izdelka | Omara s policami |
Številka izdelka | 940187 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406069964 | |
Številka proizvajalca | 940187 2000 |