Izvedba:
vgrajen
Opis:
Voziček za škatle ESD iz kotne jeklene konstrukcije s cevastim potisnim ročajem. Končne stene, 1 vzdolžna stena in streha so prekrite z žično mrežo 40 x 40 x 4 mm, v celoti varjene, električno prevodno prašno lakirane, sive barve RAL 7015. Z dvojnimi dvižnimi vrati iz kotnega jekla z varjeno žično mrežo na odprti vzdolžni strani. S ključavnico espagnolette z vrtljivo ročico in cilindrično ključavnico. 1 fiksna in 4 proste police iz električno prevodne lesene plošče po DIN 68765, svetlo sive barve. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami ESD TPE (termoplastični elastomer), električno prevodna. Pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z utori. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Sistem centralnega zaviranja TOTALSTOP kot standard na vrtljivih kolesih.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 750
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina uporabne površine (mm): 780
Višine polic (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Nosilnost tal (kg): 50
Celotna dolžina (mm): 1370
Celotna širina (mm): 845
Skupna višina (mm): 1792
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3