Stožčasta krtača 115x27,5xM14 E 0,35 mm PREMIUM nerjavno jeklo

Št. art.: 938642
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brúsne teliesko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 938642
EAN/GTIN 9003179386426
Številka proizvajalca 938642

Opis

Opis:

Zaradi svoje oblike so VRHUNSKE stožčaste ščetke za kotni brusilnik popolna rešitev za obdelavo težko dostopnih predelov iz nerjavečega jekla. Glede na vrsto žice vam bo Tyrolit zagotovil pravi ščetka za vaše delo. Na ta način uporabljate navojne krtače za pripravo površine in odstranjevanje ostankov rje, vodnega kamna in betona. Ščetke z valovito žico se lahko uporabljajo tudi za čiščenje, vendar je ta specifikacija še posebej impresivna, ko gre za končno obdelavo. Poleg tega čiščenje zvarov za te stožčaste krtače ni izziv. Sestava visokokakovostne žice iz nerjavečega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca.

Lastnosti:

  • Oblika: STOŽČASTE ŠČETKE DZR 28 K.
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: E 0,35 mm
  • dimenzija (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Premer: 115 mm
  • Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna območja
  • Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
  • Visokokakovostna žica iz nerjavečega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in dodelavo nerjavečega jekla

Priporočilo:

  • Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče
  • DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico