Izvedba:
vgrajen
Opis:
Elektroprevodna različica (ESD = elektrostatična razelektritev). Varjene jeklene cevi in jekleni profili, električno prevodni, prašno lakirani v sivi barvi RAL 7015. Vijačna konstrukcija. Police iz električno prevodne plošče iz lesenega materiala po DIN 68765, svetlo sive barve. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE-ESD (termoplastični elastomer), električno prevodna. Pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu s standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). 5 okvirjev za police s 5 električno prevodnimi ploščami iz lesenega materiala, višina robov 7 mm, za 3 evroboške škatle 600 x 400 mm vsaka, možnost vijačenja, mreža 100 mm, naklon za poševno vgradnjo 15° ali 30°. Nosilnost na polico 80 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne površine (mm): 1240
Širina efektivne površine (mm): 610
Višine polic (mm): 317, 617, 917, 1217, 1517
Nosilnost tal (kg): 80
Celotna dolžina (mm): 1372
Celotna širina (mm): 685
Skupna višina (mm): 1686
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3